ARTICOLO 40684

Giunti di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:40684
Rubix:999250613003646
Produttore:WAS 25,00 42,00 6,00 NBR 70
ARTICOLO 40684

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 40684


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Codice doganale84842000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione