67020221-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 320,0X360,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
ANELLO DI TENUTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67020221
Rubix:999180500070887
Produttore:67020221


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 67020221-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 320,0X360,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Diametro interno | 320 mm |
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione