49404767-ANELLO DI TENUTA WA 30X55X7MM 80 FKM FP803403

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49404767
Rubix:999210420061906
Produttore:49404767
49404767-ANELLO DI TENUTA WA 30X55X7MM 80 FKM FP803403

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49404767-ANELLO DI TENUTA WA 30X55X7MM 80 FKM FP803403


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
4,04 IVA esclusa
/ Unità
4,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione