Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:2535
Rubix:160000000430466
Produttore:2535


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2535-PARAOLIO B2 C 380X420X20 NBR
2535 PARAOLIO B2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 368,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione