Riferimenti
Gapi:A150180PV
Rubix:999190900022211
Produttore:14AS12G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 150X180X12 VITON 14AS12G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione