67034913-V-RING VS 50 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67034913
Rubix:160000000446306
Produttore:67034913
67034913-V-RING VS 50 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67034913-V-RING VS 50 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VS Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
5,03 IVA esclusa
/ Unità
6,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione