67039233-ANELLO DI TENUTA WA 420,0X460,0X20,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67039233
Rubix:999180500071518
Produttore:67039233
67039233-ANELLO DI TENUTA WA 420,0X460,0X20,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno420 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67039233-ANELLO DI TENUTA WA 420,0X460,0X20,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso920 g
Diametro interno420 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 65,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore