67019636-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 380,0X420,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67019636
Rubix:999180500070612
Produttore:67019636
67019636-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 380,0X420,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019636-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 380,0X420,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1183 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
91,39 IVA esclusa
/ Unità
111,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione