Riferimenti
Dichtomatik:67204782
Rubix:999250613003610
Produttore:45,00 60,00 7,00WAS WDR N.DIN NBR


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67204782
Guarnizione rotante per alberi in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro protettivo sul lato dell'aria Il WAS è una guarnizione rotante a singola azione per alberi rotanti o girevoli con labbro protettivo di tenuta sul lato rivolto verso il fluido, contro l'accumulo di sporco dall'esterno. La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o mezzi gassosi.
Applicazioni
Sigillatura di elementi rotanti della macchina come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione