Riferimenti
Gapi:A045060IP
Rubix:999190900022289
Produttore:14IE89K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IE89K7-ANELLO DI TENUTA AS 45X60X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 135 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore