49404579-ANELLO DI TENUTA WA NIF 12,0X 28,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49404579
Rubix:999210420061899
Produttore:49404579
49404579-ANELLO DI TENUTA WA NIF 12,0X 28,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49404579-ANELLO DI TENUTA WA NIF 12,0X 28,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,24 IVA esclusa
/ Unità
2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione