Riferimenti
Techné:808030170
Rubix:999190900101156
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING120S GUARNIZIONE V-RING 120 VS 115-125
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VS Diametro Interno:108.00 mm Diametro Esterno:122.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
