67019550-ANELLO DI TENUTA * WA 135,0X170,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67019550
Rubix:160000000420147
Produttore:67019550
67019550-ANELLO DI TENUTA * WA 135,0X170,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67019550-ANELLO DI TENUTA * WA 135,0X170,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso155 g
Diametro interno135 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
4,64 IVA esclusa
/ Unità
5,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore