49383651-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 62,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383651
Rubix:999180500071011
Produttore:49383651
49383651-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 62,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383651-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 62,0X75,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno62 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
1,48 IVA esclusa
/ Unità
1,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione