TEN. ROT. MIM D.INT: 70.00 MM D.EST: 90.00 MM H: 7.00 MM MAT: NBR + PARAP 31785

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:31785
Rubix:999230728032902
Produttore:31785
TEN. ROT. MIM D.INT: 70.00 MM D.EST: 90.00 MM H: 7.00 MM MAT: NBR + PARAP 31785

Documenti

Dettagli del prodotto : TEN. ROT. MIM D.INT: 70.00 MM D.EST: 90.00 MM H: 7.00 MM MAT: NBR + PARAP 31785


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
€ 5,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore