Riferimenti
SKF:85X120X12 HMS5 RG
Rubix:160000000416530
Produttore:505139
EAN:7316572553145


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 85X120X12 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore