40411337-PARAOLIO BA A 48X65X10/8 NBR

Simmerring BA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:40411337
Rubix:160000000435946
Produttore:40411337
40411337-PARAOLIO BA A 48X65X10/8 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40411337-PARAOLIO BA A 48X65X10/8 NBR


40411337 PARAOLIO BA
Oil seal, material 72 NBR 902

Punti di forza

The oil seal from Freudenberg offers protection against moderate to medium levels of dirt from the outside. Even with increased roughness of the bore, it reliably seals housing bores. Sealing of low-viscosity and gaseous media is also possible thanks to the thermal expansion and the split housing.

Applicazioni

The radial shaft seal offers a wide range of applications in all industrial sectors. It can be used for axles with moderate dirt impact, power tools and industrial gearboxes.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno48 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
€ 7,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione