49404521 (EX 67020463)-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X 42,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49404521
Rubix:999230328027431
Produttore:49404521
49404521 (EX 67020463)-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X 42,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49404521 (EX 67020463)-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X 42,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione