Riferimenti
Gapi:A048065N
Rubix:999190900022062
Produttore:14AF85K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF85K7-ANELLO DI TENUTA A 48X65X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Norma | ASTM D2000; REACH ALLEGATO XVII (RESTRIZIONE 50) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione