Riferimenti
Gapi:A030050NP
Rubix:999190900022257
Produttore:14I911K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I911K7-ANELLO DI TENUTA AS 30X50X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione