Riferimenti
Gapi:A170200P
Rubix:999190900022215
Produttore:14AS66K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AS66K7-ANELLO DI TENUTA A 170X200X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,92 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 57,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

