67188419-RASCHIATORE AE40 65,0 75,6 5,3 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Raschiatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67188419
Rubix:160000000446425
Produttore:67188419


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67188419-RASCHIATORE AE40 65,0 75,6 5,3 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione