Riferimenti
Gapi:A040060NP
Rubix:999190900022281
Produttore:14ID36K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14ID36K7-ANELLO DI TENUTA AS 40X60X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 115 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,03 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 28,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione