Riferimenti
SKF:45X65X8 HMS5 RG
Rubix:160000000416404
Produttore:510771
EAN:7316572034200


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 45X65X8 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore