Riferimenti
Gapi:A038052I
Rubix:999190900021999
Produttore:14AC49K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC49K7-ANELLO DI TENUTA A 38X52X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

