Riferimenti
Gapi:A044072N
Rubix:999190900022037
Produttore:14AE65K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE65K7-ANELLO DI TENUTA A 44X72X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:44.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

