Riferimenti
Gapi:A045060G
Rubix:999190900022039
Produttore:14AE85K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE85K7-ANELLO DI TENUTA A 45X60X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore