325921-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA KI310 40,0 48,0 6,0 925
Set di guarnizioni compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:325921
Rubix:999240228054129
Produttore:325921


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 325921-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA KI310 40,0 48,0 6,0 925
Tenuta compatta Merkel con profilo asimmetrico. Tenuta a stelo a semplice effetto per alloggiamenti standardizzati, tra gli altri, secondo la norma ISO 5597. Il fattore decisivo per il funzionamento della tenuta è la dimensione massima della fessura che si verifica durante il funzionamento sul lato non pressurizzato della tenuta. Nella progettazione di D2 si deve tenere conto dell'ampiezza della fessura ammissibile, delle tolleranze, del gioco della guida e della deflessione della guida sotto carico.
Punti di forza
Ottima tenuta statica e dinamica
Compressione compatta, è consentita una maggiore rugosità superficiale della base della scanalatura
Progettato per alloggiamenti con restrizioni radiali
Compressione compatta, è consentita una maggiore rugosità superficiale della base della scanalatura
Progettato per alloggiamenti con restrizioni radiali
Applicazioni
Macchine movimento terra;Veicoli industriali;Piattaforme di carico;Macchine agricole;Gru;Macchine ad iniezione;Cilindri telescopici;Cilindri di sterzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | au |
| Esecuzione | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione