Riferimenti
Gapi:A095120PP
Rubix:999190900022343
Produttore:14IN77K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IN77K7-ANELLO DI TENUTA AS 95X120X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore