49383633-ANELLO DI TENUTA * WA 40,0X60,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383633
Rubix:160000000420276
Produttore:49383633
49383633-ANELLO DI TENUTA * WA 40,0X60,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383633-ANELLO DI TENUTA * WA 40,0X60,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore