67064572-ANELLO DI TENUTA WA 270,0X310,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67064572
Rubix:999180500072051
Produttore:67064572
67064572-ANELLO DI TENUTA WA 270,0X310,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno270 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67064572-ANELLO DI TENUTA WA 270,0X310,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Diametro interno270 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 32,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione