Riferimenti
Gapi:A022047G
Rubix:999190900021906
Produttore:14A561K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A561K7-ANELLO DI TENUTA A 22X47X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore