Riferimenti
Dichtomatik:A045062GP
Rubix:999190900022290
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IE95K7-ANELLO DI TENUTA AS 45X62X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 32,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

