49389134-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 75,0X95,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49389134
Rubix:160000000413364
Produttore:WAS 75,0X 95,0X 10,0 FP8084
49389134-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 75,0X95,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49389134-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 75,0X95,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)


Punti di forza

Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporcizia da moderata a media dall'esterno
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti di metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Industria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
8,01 IVA esclusa
/ Unità
9,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione