67038998-ANELLO DI TENUTA WA 18,0X26,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67038998
Rubix:999210420067791
Produttore:67038998
67038998-ANELLO DI TENUTA WA 18,0X26,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67038998-ANELLO DI TENUTA WA 18,0X26,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,43 IVA esclusa
/ Unità
0,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore