Riferimenti
Gapi:A018032I
Rubix:999190900021879
Produttore:14A377K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A377K7-ANELLO DI TENUTA A 18X32X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; ASTM D2000 M2 BG 710 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione