Riferimenti
Gapi:A040055GP
Rubix:999190900022279
Produttore:14ID13K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14ID13K7-ANELLO DI TENUTA AS 40X55X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | astm d2000 m2 bg 710 a14 b14 ea14 ef11 ef21 eo14 eo34 z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,95 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione