Riferimenti
Gapi:A028042G
Rubix:999190900021935
Produttore:14A824K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A824K7-ANELLO DI TENUTA A 28X42X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,50 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

