67019364-ANELLO DI TENUTA WA 56,0X85,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67019364
Rubix:160000000420097
Produttore:67019364


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 67019364-ANELLO DI TENUTA WA 56,0X85,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Diametro interno | 56 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione