49436755-V-RING * VS 30 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Anello a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49436755
Rubix:160000000446171
Produttore:49436755
49436755-V-RING * VS 30 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno27 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49436755-V-RING * VS 30 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring è composto dal corpo, dal giunto flessibile e dal labbro di tenuta.

Punti di forza

Elemento di tenuta a funzione singola
Sigilla contro polvere, sporcizia, lubrificante, olio o spruzzi d'acqua
Funziona bene in combinazione con le guarnizioni per alberi rotanti
Richieste ridotte per la qualità della superficie della controsuperficie - Semplicità di installazione
Viene allungato sull'albero
L'attrito dinamico si riduce con l'aumento della velocità periferica grazie alla forza centrifuga
Buon effetto di tenuta dinamica
Bilancia i movimenti assiali leggeri e le regolazioni angolari rotanti
Protegge le guarnizioni per alberi rotanti dall'abrasione
Condizioni ambientali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno27 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10,5 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore