Riferimenti
Gapi:A014030G
Rubix:999190900021844
Produttore:14A206K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A206K7-ANELLO DI TENUTA A 14X30X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione