67018155-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X105,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018155
Rubix:999180500069702
Produttore:67018155
67018155-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X105,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018155-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X105,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,28 IVA esclusa
/ Unità
4,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione