Riferimenti
SKF:20X42X10 HMS5 V
Rubix:160000000417133
Produttore:517631
EAN:7316572543245


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA METRICO IN VITON 20X42X10 HMS5 V
Paraolio SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione