Riferimenti
Gapi:A070100NP
Rubix:999190900022330
Produttore:14IK85K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IK85K7-ANELLO DI TENUTA AS 70X100X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,19 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 29,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione