40413916-PARAOLIO BABSL BAB1SL0,5 12,0X 22,0X 6,0 595
Simmerring BA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413916
Rubix:160000000438338
Produttore:40413916


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413916-PARAOLIO BABSL BAB1SL0,5 12,0X 22,0X 6,0 595
40413916 PARAOLIO BABSL
Shaft seal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione