67193488-ANELLO DI TENUTA WA 38,0X55,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67193488
Rubix:999210420074957
Produttore:67193488


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 67193488-ANELLO DI TENUTA WA 38,0X55,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro interno | 38 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione