67174174-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 40,00X58,00X4,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Guarnizione per albero assiale (VRM 02 NBR 70)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67174174
Rubix:999210420072144
Produttore:67174174
67174174-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 40,00X58,00X4,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67174174-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 40,00X58,00X4,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)


Il gamma-ring è una guarnizione ad azione assiale, destinata principalmente a sigillare contro le impurità esterne come sporco, spruzzi di liquidi, grasso, trucioli, ecc. In determinate condizioni, può essere utilizzata anche come guarnizione per liquidi. Le applicazioni tipiche sono motori elettrici, riduttori, alloggiamenti di cuscinetti a sfera e a rulli, mozzi, alberi cardanici, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza4,5 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione