Riferimenti
Gapi:A036062G
Rubix:999190900021993
Produttore:14AC16K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC16K7-ANELLO DI TENUTA A 36X62X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione