67018469-ANELLO DI TENUTA WA 240,0X280,0X15,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67018469
Rubix:160000000420371
Produttore:67018469


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67018469-ANELLO DI TENUTA WA 240,0X280,0X15,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 240 mm |
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore