Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412684
Rubix:160000000437208
Produttore:40412684


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412684-PARAOLIO BAUMSL AS 65X85X10/8 FKM
40412684 PARAOLIO BAUMSL
Oil seal, material 75 FKM 585
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione